イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 75CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312223
品番
75CD8.0X20
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
10.3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS
角度(°)
75°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
20
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
75