イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 90CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312248
品番
90CD0.8X4
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
1
全長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
4
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
90