イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 90CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312302
品番
90CD2.5X6
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
3.2
全長(mm)
48
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
6
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
90