イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 90CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312424
品番
90CD8.0X20
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8
溝長(mm)
10.3
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
20
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
90