イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312442
品番
BCD1.0X6
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
溝長(mm)
1.3
全長(mm)
46
シャンク径(Φmm)
6
トラスコ品番
796-2983
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
6
小端径(Φmm)
1
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60