イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 BCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312503
品番
BCD2.0X8
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
溝長(mm)
2.6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
8
トラスコ品番
796-3106
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
8
小端径(Φmm)
2
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60