イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312643
品番
CCD1.5X6
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
溝長(mm)
1.9
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
6
小端径(Φmm)
1.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60