曜日別特売
CCD2.0X8 ドリル HS S柄 CCD イワタツール 02312652

ドリル HS S柄 CCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)8
全長(mm)51
溝長(mm)2.6
内容量1本注文コード02312652品番CCD2.0X8
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
溝長(mm)2.6全長(mm)51シャンク径(Φmm)8材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)8小端径(Φmm)2シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする