イワタツール
ドリル HS S柄 CCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
14
18
22
全長(mm)
56
42
45
51
56
66
77
88
95
溝長(mm)
3.2
1.3
1.9
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
7.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312668
品番
CCD2.5X10
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
溝長(mm)
3.2
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
10
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
10
小端径(Φmm)
2.5
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60