長靴 ウレタンブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24.5 注文コード02313184 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

凹凸面や濡れた床面等で、優れたグリップ力を発揮する独自のクリート。
柔軟性のあるソールで、踵部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。

機能踏み抜きプレート内蔵、帯電防止 カーキ サイズ(cm)24.5 足幅3E 長さ(cm)37.5(26cm) 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)発泡ポリウレタン 材質(ソール)発泡ポリウレタン 標準質量(g/片足)925 高さ(cm)37.5(26cm) 材質(先芯) 使用温度-30℃〜+100℃ EN規格EN ISO 20345 2004 S5(欧州規格) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02313211
2017-02-05
用途:
寒冷地での現場作業
個人のお客様

下がアイスバーンでもすべらないし、冷たさが伝わってこない
こんなに軽くて丈夫な長靴は他にないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする