イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 CDL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313185
品番
CDL5.0X11
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
5
溝長(mm)
6.4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
11
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
11
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60