イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313325
品番
LCD2.5X7.7X100
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2.5
溝長(mm)
3.2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
7.7
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
7.7
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60