イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313465
品番
LCD4.0X11X100
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
5.2
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
11
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
11
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60