イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
02313587
品番
RCD1.0X4
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
4
全長(mm)
37
シャンク径(Φmm)
4
R
4.8
胴径(Φmm)
4
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
1
シャンク形状
ストレートシャンク