イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
5
注文コード
02313605
品番
RCD2.0X5
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
5
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
5
R
6
胴径(Φmm)
5
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
2
シャンク形状
ストレートシャンク