イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
02313623
品番
RCD3.0X8
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
8
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
8
R
9.6
胴径(Φmm)
8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
3
シャンク形状
ストレートシャンク