イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
10
注文コード
02313632
品番
RCD4.0X10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
10
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
10
R
12
胴径(Φmm)
10
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
4
シャンク形状
ストレートシャンク