イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
16
注文コード
02313657
品番
RCD6.0X16
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
16
全長(mm)
84
シャンク径(Φmm)
16
R
19.2
胴径(Φmm)
16
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
6
シャンク形状
ストレートシャンク