イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 RCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
注文コード
02313666
品番
RCD8.0X20
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
20
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
20
R
24
胴径(Φmm)
20
材質
HSS
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
8
シャンク形状
ストレートシャンク