EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 SPTDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
呼び寸法
15-1/5
注文コード
02317315
品番
SPTDN+15-1/5
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
呼び寸法
15-1/5
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
大径(Φmm)
24.1
材質
SKH56
刃数
4
C面
1