EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 SPTDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
呼び寸法
15-1/8
注文コード
02317333
品番
SPTDN+15-1/8
参考基準価格(税別)
¥65,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
呼び寸法
15-1/8
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
20
大径(Φmm)
21.2
材質
SKH56
刃数
4
C面
1