EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスドリル
EIKO(栄工舎)の ハイスその他ドリル
ドリル HS S柄 SPTDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
20
呼び寸法
18-1/10
注文コード
02317385
品番
SPTDN+18-1/10
参考基準価格(税別)
¥71,300
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
105
呼び寸法
18-1/10
刃長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
20
大径(Φmm)
22.9
材質
SKH56
刃数
4
C面
1