画像準備中

ボーテック ガンドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●刃径(mm):Φ12.2●全長(mm):550●ドライバー径(mm):Φ20●ドライバー長(mm):50●ドライバー型番:ZH20-01●最大加工深さ(mm):420 注文コード02317458 品番12.2X550
参考基準価格(税別)¥32,300 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キドニー形状と2穴のクーラントホールを採用する事で刃先の冷却効果を高めスムーズな切屑が排出可能。、マシニングセンタはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも高精度(直進性、穴径精度、面粗さ)の深穴加工が可能。

仕様●刃径(mm):Φ12.2●全長(mm):550●ドライバー径(mm):Φ20●ドライバー長(mm):50●ドライバー型番:ZH20-01●最大加工深さ(mm):420 アズワン品番67-5815-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする