ASD0.5 ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所 02317534

ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)ドリル径(Φmm)0.5注文コード02317534品番ASD0.5
参考基準価格(税別)¥7,350販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
ドリル径(Φmm)0.5溝長(mm)7.5全長(mm)27シャンク径(Φmm)0.5材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする