ベッセル
ベッセルの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ベッセルの 運動会/スポーツイベント用品
ベッセルの 応援グッズ/衣装
ビットマグボトル 10本組 先端形状:プラス 刃先サイズ: No.2 全長 mm セット品 本 :10 仕様:マグネット入り ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●先端形状:プラス●刃先サイズ:No.2●全長(mm):110●セット品(本):10●仕様:マグネット入り(ボトル)/トーション効果●RoHS:対応(2023年7月時点)
注文コード
02317571
品番
TMG142110
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。、フックにかけられるリング付き。
緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制。ボトルサイズ:53×100×153mm。
仕様
●先端形状:プラス●刃先サイズ:No.2●全長(mm):110●セット品(本):10●仕様:マグネット入り(ボトル)/トーション効果●RoHS:対応(2023年7月時点)
アズワン品番
67-5817-83