画像準備中

ビットマグボトル 10本組 先端形状:プラス 刃先サイズ: No.2 全長 mm セット品 本 :10 仕様:マグネット入り ボトル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●先端形状:プラス●刃先サイズ:No.2●全長(mm):65●セット品(本):10●仕様:マグネット入り(ボトル)/トーション効果●RoHS:対応(2023年7月時点) 注文コード02317580 品番TMG142065
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キャップ部にマグネタイザーを内蔵、ビットの着磁、脱磁ができる。、フックにかけられるリング付き。
緩和×吸収効果でビットの跳ねや折れを抑制。ボトルサイズ:53×100×111mm。

仕様●先端形状:プラス●刃先サイズ:No.2●全長(mm):65●セット品(本):10●仕様:マグネット入り(ボトル)/トーション効果●RoHS:対応(2023年7月時点) アズワン品番67-5817-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする