ベッセル
ベッセルの スパナ/レンチ
ベッセルの スパナ/レンチその他
エアーインパクトレンチ 能力 GTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02317589
品番
GT-P18JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
エアーモーターでぐいぐい締まる。
強力な締め付けに。優れた耐久性。
仕様
●能力 普通ボルト径(mm):16〜20●実用トルク範囲(N・m):98〜441.3●最大トルク(N・m):471.4●無負荷回転速度(rpm):5000●空気消費量(m3/min):0.52●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース 内径(mm):9.5●全長(mm):353●重量(kg):4.7●使用空気圧(Mpa):0.6●タイプ:リティナーリング式●ソケット差込角(mm):19●アジャストダイヤル:4●RoHS:対応(2023年7月時点)
アズワン品番
67-5818-11