画像準備中

メッシュクッション サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約19.8kg/巻 503シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02317869 品番 503-0120
参考基準価格(税別)¥125,400 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。

仕様●サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm●カラー:グリーン●重量:約19.8kg/巻 アズワン品番67-5821-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする