斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 ASD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.2
注文コード
02317945
品番
ASD2.2
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.2
溝長(mm)
33
全長(mm)
58
シャンク径(Φmm)
2.2
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク