ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の 静電気対策用品
ミヅシマ工業の 静電気対策マット・シート類
ミヅシマ工業の 静電マット
ネンチャクマット コウキン サイズ:奥行600mmx間口900mmx60枚積層 重量:約1.8kg/シート 492シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02317966
品番
492-0060
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
小さなチリまで取り除く。、靴裏のミクロのゴミを取り除く積層タイプの粘着マットです。、使い捨てのフィルムは1 枚ずつ剥がせますので足元をいつもクリーンに保つ事が可能です。
仕様
●サイズ:奥行600mmx間口900mmx60枚積層●カラー:グリーン●重量:約1.8kg/シート●規格:抗菌G・標準粘着
アズワン品番
67-5821-79