画像準備中

ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):12000●長さ:25●外径:34●ケース入数:5●粒度:#240●砥粒の材質記号:A 注文コード02318499 品番S6136 25X25#240
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
適合ラバーホルダー:S6092。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):12000●長さ:25●外径:34●ケース入数:5●粒度:#240●砥粒の材質記号:A アズワン品番67-5824-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする