ASD5.2 ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所 02318523

ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード02318523品番ASD5.2
参考基準価格(税別)¥10,270販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ドリル径(Φmm)5.2溝長(mm)64全長(mm)95シャンク径(Φmm)5.2材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする