画像準備中

ポリゴンバンド 3個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8500 長さ:30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):8500●長さ:30●外径:58●ケース入数:3●粒度:#120●砥粒の材質記号:Z 注文コード02318605 品番S6255 45X30#120
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。、適合ラバーホルダー:S6094

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):8500●長さ:30●外径:58●ケース入数:3●粒度:#120●砥粒の材質記号:Z アズワン品番67-5824-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする