リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ドリル
リューター(日本精密機械工作)の 木工用
リューター(日本精密機械工作)の 木工用ビット・カッター
ホイール型砥石 10枚 最高使用回転数 min-1 r.p.m
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
02318666
品番
G7511
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。、使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
仕様
●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):15000●外径:22●厚さ:0.15●粒度:#180●ケース入数:10●砥粒の材質記号:C●結合剤:Iボナイト
アズワン品番
67-5834-29