曜日別特売
ASD6.7 ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所 02318672

ドリル HS S柄 ASD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード02318672品番ASD6.7
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ドリル径(Φmm)6.7溝長(mm)73全長(mm)105シャンク径(Φmm)6.7材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする