画像準備中

ソフトロールサンダー 14X28 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m :8000 長さ:58 先端径:14 軸径:Φ3.0

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):8000●長さ:58●先端径:14●軸径:Φ3.0●粒度:#320●ケース入数:5●砥粒の材質記号:A 注文コード02318709 品番S5363 #320
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

パイプ類の内面研磨、プレス用金型・鋳造用木型の細部の研磨、各種金属のエッジ研磨及びバリ取り加工、切断後のカエリ取り加工に適しています。、外周磨耗による自生作用効果により目づまりせず同一仕上げ面が得られます。、ロールサンダーと被削物の当たりがソフトのため手に対する振動や金属音がありません。、同芯円をもたせているため外周面が平均に磨耗します。、研磨布を使用しているため安全です。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):8000●長さ:58●先端径:14●軸径:Φ3.0●粒度:#320●ケース入数:5●砥粒の材質記号:A アズワン品番67-5842-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする