TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 工具セット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の チェストタイプ
ツールセット 差込角 mm チェスト 質量 kg セット品 点 TSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
02318761
品番
TSS452BK
参考基準価格(税別)
¥91,050
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
フリースペースを設け、工具の追加が可能。、さらに使いやすくなったスパナ採用。、グッドデザイン賞 受賞製品採用。
工具を厳選し、産業機械の整備に適した12.7sq.エントリーセット。
仕様
●差込角(mm):12.7●カラー:マットブラック(チェスト)●質量(kg):16.0●セット品(点):37
アズワン品番
67-5846-13