斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
0.8
全長(mm)
34
注文コード
02319074
品番
BSD0.8
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
0.8
溝長(mm)
11
全長(mm)
34
シャンク径(Φmm)
0.8
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク