画像準備中

ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び:T10H●H(mm):18●L(mm):56●d(mm):3●質量(g):4●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ) 注文コード02319226 品番TXL-T10H
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。

仕様●呼び:T10H●H(mm):18●L(mm):56●d(mm):3●質量(g):4●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ) アズワン品番67-5847-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする