TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー/ビット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ドライバー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の グリップドライバー
ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び:T25H●H(mm):28●L(mm):80●d(mm):5●質量(g):16●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ)
注文コード
02319251
品番
TXL-T25H
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。
仕様
●呼び:T25H●H(mm):28●L(mm):80●d(mm):5●質量(g):16●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ)
アズワン品番
67-5847-50