画像準備中

インパクト用ロングソケット 二面幅寸法S mm D1 mm D2 mm L1 mm L mm :55 3NWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●能力範囲最小〜最大(N・m):4〜20●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):110●適応ボルト(普通):M6〜M8(参考)●適応ボルト(高力):M5〜M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ 注文コード02319260 品番T3MN20SH
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

12角部ストロングドライブ。
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。不意なソケットの落下を防止したソケットホールド機構付(落下防止タイプ)。ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。

仕様●能力範囲最小〜最大(N・m):4〜20●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):110●適応ボルト(普通):M6〜M8(参考)●適応ボルト(高力):M5〜M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ アズワン品番67-5848-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする