画像準備中

プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小〜最大 N・m :10〜50 1目盛:0.5 表示単位:N・m 差込角dr.A mm B mm :36.0

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 仕様●能力範囲最小〜最大(N・m):10〜50●1目盛:0.5●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):12.7●B(mm):36.0●H(mm):30.0●T(mm):14.0●L(mm):308●最大トルク時の手力(N):227●適応ボルト(普通):M10(参考)●適応ボルト(高力):M8(参考)●質量(kg):0.59●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ 注文コード02319296 品番T4MN50SWH
参考基準価格(税別)¥39,580 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
高所作業での安全性向上のため、トルクレンチ本体とソケットに落下対策をしています。トルクレンチ本体には本体落下防止プレートを装備しており、安全ロープを取付けることができます。差込角には、不意なソケットの落下を防止するソケットホールド機構付。

仕様●能力範囲最小〜最大(N・m):10〜50●1目盛:0.5●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):12.7●B(mm):36.0●H(mm):30.0●T(mm):14.0●L(mm):308●最大トルク時の手力(N):227●適応ボルト(普通):M10(参考)●適応ボルト(高力):M8(参考)●質量(kg):0.59●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみ アズワン品番67-5848-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする