曜日別特売
BSD11 ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02319336

ドリル HS S柄 BSD

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)11全長(mm)140注文コード02319336品番BSD11
参考基準価格(税別)¥18,155販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ドリル径(Φmm)11溝長(mm)103全長(mm)140シャンク径(Φmm)11材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02319485
2023-07-19
用途: リピート
製造業

真鍮の穴あけには良いです。真鍮製品を製作しています。無くてはならない刃物です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする