首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):92●L(mm):100●d(mm):8●質量(g):42●仕様:手工具用 注文コード02319470 品番EX21-100
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。

仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):92●L(mm):100●d(mm):8●質量(g):42●仕様:手工具用 アズワン品番67-5849-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする