TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の ソケット/ソケットレンチ付属品
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の エクステンションバー
首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):192●L(mm):200●d(mm):8●質量(g):82●仕様:手工具用
注文コード
02319488
品番
EX21-200
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。
仕様
●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):192●L(mm):200●d(mm):8●質量(g):82●仕様:手工具用
アズワン品番
67-5849-05