カッターマット A3 ATFシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02319671 品番ATF-805
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エヴァンゲリオンのワークブランド「A.T.FIELD EVANGELION WORK」とカッターの国内トップメーカーであるオルファがコラボレーションしたデザインカッターマット。、表面は10mm間隔のグリッドと5mm間隔のめもり、規定用紙サイズ(B5・A4・B4・A3・ハガキサイズ)の目安付き。注意事項などの表記をワークブランド「A.T.FIELD」らしくアレンジしつつも実用的なデザイン。、A3サイズ(420×297mm)よりもひと回り大きなサイズで、ゆとりのある作業スペースを確保。、ソフトな刃当たりで快適なカッティングを実現。切り口が目立たず、カッターの刃の切れ味も長持ちする。、硬質素材を軟質素材ではさんだ三層構造なので両面とも使える。ソフトな使い心地と強度を両立。
裏面は2号機のイラストと、カッターマットの使用上の注意事項を劇中に登場する特徴的なモニターグラフィックスとして表現したデザインに、メカニカルな雰囲気のフレームを組み合わせて「A.T.FIELD」の世界観を表現しています。

仕様●サイズ(W×H×D)450×320×2mm●重量(本体):416g●方眼(表面):10mm方眼、5mm単位目盛、A版(A4・A3)・B版(B5・B4)・ハガキサイズの目安付き。●材質:ポリ塩化ビニール●注意事項●▼1.刃物を使用する際は、刃物の注意書きをよくお読みください。●▼2.アクリルカッターは使用しないでください。マットを傷つけるおそれがあります。●▼3.接着剤・塗料・溶剤などが付着すると、マットの印刷が溶けることがあります。●▼4.マットに印刷されている各種ラインは加工の目安として使用してください。寸法精度が必要なときは、専用の用具を用いてください。●▼5.長時間ななめに立てかけたり高温な場所に置くと、変形することがあります。●▼6.素材特有のにおいがあります。7.本体の印刷や塗装は使用状況・使用年数によって剥がれる場合があります。あらかじめご了承ください。8.改造したり、用途以外に使用しないでください。 アズワン品番67-5850-25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする