斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320194
品番
CNLSD0.55X100
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.55
溝長(mm)
25
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
0.55
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク