斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320228
品番
CNLSD0.5X75
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.5
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク