斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320395
品番
CNLSD1.05X100
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.05
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.05
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク