斎藤ツヰストドリル製作所
斎藤ツヰストドリル製作所の ドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスドリル
斎藤ツヰストドリル製作所の ハイスストレートシャンク
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320517
品番
CNLSD1.2X100
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.2
溝長(mm)
40
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
1.2
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク